Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C25768 Chucking Reamer 23/64 Inch Straight Flute | AC9WQU 3L424

CLEVELAND C25768 tokmánydörzsár 23/64 hüvelykes egyenes fuvola

Raktáron
Tétel: AC9WQU Modell: C25768Kereszthivatkozás: 3L424
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
€105.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Letörés (fok)45
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.3594 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza1.75 "
Törttér23 / 64 "
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz7"
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.31 "
Szárméret0.31 "
Szár típusaEgyenes
Méret23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0698
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.SzárméretÁr
CLEVELAND C25060 tokmánydörzsár 1/16 hüvelykes egyenes fuvola | AC9UEX 3K539 C250601 / 16 "0.0625 "1 / 2 "1 / 16 "42.5 "0.058 "0.058 "€59.24
CLEVELAND C25100 tokmánydörzsár 5/64 hüvelykes egyenes fuvola | AC9UEY 3K586 C251005 / 64 "0.0781 "3 / 4 "5 / 64 "43"0.072 "0.072 "€58.53
CLEVELAND C25140 tokmánydörzsár 3/32 hüvelykes egyenes fuvola | AC9UFB 3K655 C251403 / 32 "0.0938 "3 / 4 "3 / 32 "43"0.088 "0.088 "€52.45
CLEVELAND C25178 tokmánydörzsár 7/64 hüvelykes egyenes fuvola | AC9UFC 3K710 C251787 / 64 "0.1094 "7 / 8 "7 / 64 "43.5 "0.103 "0.103 "€56.42
CLEVELAND C25216 tokmánydörzsár 1/8 hüvelykes egyenes fuvola | AC9UFD 3K760 C252161 / 8 "0.125 "7 / 8 "1 / 8 "63.5 "0.119 "0.119 "€51.24
CLEVELAND C25254 tokmánydörzsár 9/64 hüvelykes egyenes fuvola | AC9UFN 3K836 C252549 / 64 "0.1406 "1"9 / 64 "64"0.135 "0.135 "€67.34
CLEVELAND C25290 tokmánydörzsár 5/32 hüvelykes egyenes fuvola | AC9UFP 3K886 C252905 / 32 "0.1562 "1"5 / 32 "64"0.151 "0.151 "€67.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C25768 tokmánydörzsár 23/64 hüvelykes egyenes fuvola
€105.66 /Mértékegység