CLEVELAND 109380 Biztosíték, 3.5 A, OEB-20.20 | CQ9HMQ 28ZG67

CLEVELAND 109380 Biztosíték, 3.5 A, OEB-20.20

Tétel: CQ9HMQ Típus: 109380Kereszthivatkozás: 28ZG67
€114.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CLEVELAND KE52936-8 Fuse, 1.25A/250V, SEL/SEL-30-T1/SEL-40-T1/SGL-30-T1/SGL-40-T1/SGM-30-TR/SGM-40-TR | CQ9HMP 32ZE91 KE52936-8€18.17
ajánlatkérés
CLEVELAND 300752 Biztosíték, MDA-3, OGB-10.20/OGS-10.20/SEL | CQ9HMR 32ZE69 300752€21.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND 109380 Biztosíték, 3.5 A, OEB-20.20
€114.09 /Mértékegység