CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 levegőérzékelő kapcsoló állítható | AF2TKK 6XPX7

CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Légérzékelő kapcsoló állítható

Raktáron
Tétel: AF2TKK Modell: NS2-0000-05Kereszthivatkozás: 6XPX7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€29.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégérzékelő kapcsoló
Mélység3-1 / 16 "
Átmérő2 1 / 2 "
Differenciál (WC-ben)0.03 a 0.09
Elektromos besorolás1/10 HP @ 120 - 277 VAC, 28 VA Pilot Duty @ 24 VAC, 125 VA Pilot Duty @ 120 VAC
Magasság1 11 / 16 "
Szerelő furatok OC3-5 / 32 In.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 180 F
Nyomásbeállítási tartomány0.10 - 10.0 hüvelyk WC
Minta vonal csatlakozó1/4 "OD
KapcsolótípusSPDT
típusH VAC OEM
Szélesség3.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)54.86
Hajószélesség (cm)54.36
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságtípusSzélességÁr
CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Switch Air Sensing | AE2FGU 4XB70 RFS-41502-3 / 4 "4.25 "H VAC/Általános cél3.75 "€42.82
CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 levegőérzékelő kapcsoló Fix | AF2TKM 6XPX9 DFS-221-112-3956-1 / 8 "2 15 / 16 "H VAC/Általános cél4.38 "€40.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Légérzékelő kapcsoló állítható
€29.65 /Mértékegység