Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-1.1/8X1.0DSL Helical Insert, 1-1/8-7 Thread Size, 1.125 Inch Length, Stainless Steel | AE7DEW 5WZX3

POWERCOIL 3532-1.1/8X1.0DSL csavaros betét, 1-1/8-7 menetméret, 1.125 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7DEW Típus: 3532-1.1/8X1.0DSLKereszthivatkozás: 5WZX3
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
€15.31 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret1.156 "
Ingyenes tekercs Dia.1.355 "
Hossz1.125 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret1 1 / 8-7 "
Koppintson a Méretek elemre8
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-1.1/8X1.0DSL csavaros betét, 1-1/8-7 menetméret, 1.125 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél
€15.31 /Mértékegység