CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 levegőérzékelő kapcsoló Fix | AF2TKM 6XPX9

CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 levegőérzékelő kapcsoló rögzítve

Raktáron
Tétel: AF2TKM Modell: DFS-221-112-395Kereszthivatkozás: 6XPX9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€40.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégérzékelő kapcsoló
Mélység6-1 / 8 "
Differenciál (WC-ben)0.02
Elektromos besorolás300 VA pilóta munkakör @ 115 - 277 VAC, 15 amper neminduktív - 277 VAC
Magasság2 15 / 16 "
Szerelő furatok OC3-57 / 64 In.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 180 F
Nyomásbeállítási tartomány0.05 In. WC
Minta vonal csatlakozószálkás kalász
KapcsolótípusSPDT
típusH VAC/Általános cél
Szélesség4.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)53.85
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságtípusSzélességÁr
CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Switch Air Sensing | AE2FGU 4XB70 RFS-41502-3 / 4 "4.25 "H VAC/Általános cél3.75 "€42.82
CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 levegőérzékelő kapcsoló állítható | AF2TKK 6XPX7 NS2-0000-053-1 / 16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "€29.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 levegőérzékelő kapcsoló rögzítve
€40.80 /Mértékegység