Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-LOC SLAC6AS görgő, terepjáró, tömör gumi, 6 hüvelykes, forgatható | CU3BZX 36NG66

SNAP-LOC SLAC6AS Caster All-Terrain, Solid Rubber, 6 In, Swivel

Raktáron
Cikkszám: CU3BZX Model: SLAC6ASKereszthivatkozás: 36NG66

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€62.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.791
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SNAP-LOC SLAC4S görgő 4 hüvelykes, forgatható, 375 lb kapacitás | CU3BZV 36NG63 SLAC4S€30.07
SNAP-LOC SLAC4SB görgő 4 hüvelykes, forgatható/fékező, 375 lb | CU3BZW 36NG64 SLAC4SB€32.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SLAC6AS Caster All-Terrain, Solid Rubber, 6 In, Swivel
€62.19 /Mértékegység