Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLECOTOOLS CWC-500P ütvecsavarozó 40.5 CFM 1/4 hüvelykes NPT | AH7YBT 38EG58

CLECOTOOLS CWC-500P ütvecsavarozó 40.5 CFM 1/4 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AH7YBT Típus: CWC-500PKereszthivatkozás: 38EG58
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
€1,001.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.70
Fúj percenként1250
CFM @ Teljes terhelés40.5
Adóáltalános
Szabad sebesség8000 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaÖsszetett
Max. Csavar kapacitás9 / 16 "
Max. forgatónyomaték800 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7 19 / 64 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusa
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya4.4 font
Nyomatéktartomány50 és 600 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3715
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)20.07
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő típusaÁr
CLECOTOOLS CWC-500R ütvecsavarozó 800 láb-lb. 1/4 hüvelykes NPT | AH7YBU 38EG59 CWC-500RO-Ring€1,007.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLECOTOOLS CWC-500P ütvecsavarozó 40.5 CFM 1/4 hüvelykes NPT
€1,001.49 /Mértékegység