Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C67200 csavarkulcs, egyenes, normál egyenes, 2 1/2 hüvelykes min. Érintse meg a Méret, Max. 1 hüvelyk. Koppintson a Méret | CQ9DAR 50CA28

CLE-LINE C67200 Tap Wrench, Straight, Std Straight, 2 1/2 Inch Min. Tap Size, 1 Inch Max. Tap Size

Raktáron
Tétel: CQ9DAR Modell: C67200Kereszthivatkozás: 50CA28
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
€922.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarkulcs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0115
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CLE-LINE C67207 csavarkulcs, T, sima T-fogantyú, 1/2 hüvelykes min. Érintőméret, max. 7/32 hüvelyk. Koppintson a Méret | CQ8ZFZ 50CA33 C67207€68.86
CLE-LINE C67212 csavarkulcs, T, sima T-fogantyú, 1/4 hüvelykes min. Érintőméret, max. 1/16 hüvelyk. Koppintson a Méret | CQ8ZGA 50CA39 C67212€117.95
CLE-LINE C67206 csavarkulcs, T, sima T-fogantyú, 1/4 hüvelykes min. Érintőméret, max. 1/16 hüvelyk. Koppintson a Méret, #0-tól #14-ig | CQ8ZGB 50CA34 C67206€56.83
CLE-LINE C67209 csavarkulcs, T, csúszós T-fogantyú, 1/2 hüvelykes min. Érintőméret, max. 7/32 hüvelyk. Koppintson a Méret | CQ8ZGC 50CA36 C67209€98.14
CLE-LINE C67208 csavarkulcs, T, csúszós T-fogantyú, 1/4 hüvelykes min. Érintőméret, max. 1/16 hüvelyk. Koppintson a Méret | CQ8ZGD 50CA35 C67208€66.22
CLE-LINE C67211 csavarkulcs, T, kombinált racsnis és csúszós T-fogantyú, 1/2 hüvelykes min. Koppintson a Méret | CQ9DAQ 50CA38 C67211€148.59
CLE-LINE C67202 csavarkulcs, egyenes, egyenes, 1/2 hüvelykes min. Érintőméret, max. 5/32 hüvelyk. Koppintson a Méret | CQ9DAT 50CA29 C67202€202.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C67200 Tap Wrench, Straight, Std Straight, 2 1/2 Inch Min. Tap Size, 1 Inch Max. Tap Size
€922.19 /Mértékegység