Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C22687 Jobber Bit #24 High Speed ​​Steel | AD6TJD 4AF90

CLE-LINE C22687 Jobber bit #24 nagysebességű acél

Raktáron
Tétel: AD6TJD Modell: C22687Kereszthivatkozás: 4AF90

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.152 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezFekete oxid
Fuvola hossza2"
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma1899
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz3.125 "
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.0.152 "
Méret#24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Tizedes egyenértékDimenzió típusaMéretFuvola hosszaFokozatLista számaTeljes hosszÁr
CLE-LINE C22643 Jobber bit 1/32 hüvelykes nagysebességű acél | AA9AMW 1BR76 C226431 / 32 "0.031 "Töredékes hüvelyk1 / 32 "1 / 2 "Általános rendeltetésű18991.375 "€2.50
CLE-LINE C22644 Jobber bit 3/64 hüvelykes nagysebességű acél | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "Töredékes hüvelyk3 / 64 "3 / 4 "Általános rendeltetésű18991.75 "€2.32
CLE-LINE C22715 Jobber Bit #1 High Speed ​​Steel | AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "Vezetékméret#12.625 "Általános rendeltetésű18993.875 "€4.45
CLE-LINE C22714 Jobber Bit #2 High Speed ​​Steel | AD6A 4AF68 C227140.221 "0.221 "Vezetékméret#22.625 "Általános rendeltetésű18993.875 "€4.45
CLE-LINE C22712 Jobber Bit #3 High Speed ​​Steel | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "Vezetékméret#32.5 "Általános rendeltetésű18993.75 "€4.45
CLE-LINE C22711 Jobber Bit #4 High Speed ​​Steel | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "Vezetékméret#42.5 "Általános rendeltetésű18993.75 "€4.45
CLE-LINE C22710 Jobber Bit #5 High Speed ​​Steel | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "Vezetékméret#52.5 "Általános rendeltetésű18993.75 "€4.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C22687 Jobber bit #24 nagysebességű acél
€2.86 /Mértékegység