Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C21159 Jobber fúrókészlet 3/8 szár, 29 részes Hss | AB8WMV 2A739

CLE-LINE C21159 Jobber fúrókészlet 3/8 szár, 29 részes Hss

Raktáron
Tétel: AB8WMV Modell: C21159Kereszthivatkozás: 2A739

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€258.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentett szárú fúrófej készlet
Dimenzió típusaTöredékes (hüvelyk)
Fúró átmérője1/16 "- 1/2" 64-ig
Fúrópont118 fok
befejezFekete oxid
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma1899
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám29
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.3 / 8 "
Szár típusaRound
Méreteket tartalmaz1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 és 1/2 "fém tokkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéreteket tartalmazÁr
CLE-LINE C21156 Jobber fúrókészlet 3/8 szár, 15 részes Hss | AB8WMU 2A738 C21156151/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32 és 1/2 "fém tokkal€150.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C21159 Jobber fúrókészlet 3/8 szár, 29 részes Hss
€258.58 /Mértékegység