CLAMPCO 94170-0375 szalagbilincs, úszóhíd, horganyzott, 3.75 x 3.53 x 3.84 hüvelykes méret, PK 25

Cikkszám: CE6ZCK Modell: 94170-0375
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagbilincs
Sávszélesség0.75 "
befejezCinkkel bevont
Max. Átmérő3.84 "
Min. Dia.3.53 "
Névleges átmérő3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁtmérőNévleges átmérőÁr
CLAMPCO 94170-0125 szalagbilincs, úszóhíd, horganyzott, 1.25 x 1.11 x 1.25 hüvelykes méret, PK 25 | CE6ZBQ 94170-01251.25 "1.25 "-
ajánlatkérés
CLAMPCO 94170-0150 szalagbilincs, úszóhíd-kialakítás, horganyzott, 1.5 x 1.36 x 1.5 hüvelyk, PK 25 | CE6ZBR 94170-01501.5 "1.5 "-
ajánlatkérés
CLAMPCO 94170-0162 szalagbilincs, úszóhíd, horganyzott, 1.62 x 1.48 x 1.62 hüvelykes méret, PK 25 | CE6ZBT 94170-01621.62 "1.62 "-
ajánlatkérés
CLAMPCO 94170-0175 szalagbilincs, úszóhíd, horganyzott, 1.75 x 1.62 x 1.87 hüvelykes méret, PK 25 | CE6ZBU 94170-01751.87 "1.75 "-
ajánlatkérés
CLAMPCO 94170-0188 szalagbilincs, úszóhíd-kialakítás, horganyzott, 1.88 X 1.75 X 2 hüvelyk, PK 25 | CE6ZBV 94170-01882"1.88 "-
ajánlatkérés
CLAMPCO 94170-0200 szalagbilincs, úszóhíd-kialakítás, horganyzott, 2 x 1.87 x 2.12 hüvelyk, PK 25 | CE6ZBW 94170-02002.12 "2"-
ajánlatkérés
CLAMPCO 94170-0212 szalagbilincs, úszóhíd, horganyzott, 2.12 x 1.93 x 2.24 hüvelykes méret, PK 25 | CE6ZBX 94170-02122.24 "2.12 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLAMPCO 94170-0375 szalagbilincs, úszóhíd, horganyzott, 3.75 x 3.53 x 3.84 hüvelykes méret, PK 25