Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 17606250 Jobber Length Drill Straight Flute 5/8 Inch | AH9TLB 41AM88

CJT KOOLCARB 17606250 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola 5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9TLB Típus: 17606250Kereszthivatkozás: 41AM88

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€502.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.6250
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete5 / 8 "
befejezÓn
Fuvola hossza5.187 "
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz7.593
Pont szöge130 fok
Pont típusaHoned Edge
Shank Dia.39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1996
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 17601875 Jobber hosszfúró egyenes fuvola | AH9TKJ 41AM72 176018750.18752"4"3 / 16 "€478.88
CJT KOOLCARB 17602188 Jobber hosszfúró egyenes fuvola | AH9TKM 41AM75 176021880.21882.25 "4.25 "7 / 32 "€425.91
CJT KOOLCARB 17602500 Jobber hosszfúró egyenes fuvola 1/4 hüvelykes | AH9TKN 41AM76 176025000.25002.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€407.06
CJT KOOLCARB 17602812 Jobber hosszfúró egyenes fuvola | AH9TKP 41AM77 176028120.28122.75 "5.156 "17 / 64 "€407.06
CJT KOOLCARB 17603125 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola | AH9TKQ 41AM78 176031250.31253.187 "5.59319 / 64 "€375.46
CJT KOOLCARB 17603750 Jobber hosszfúró egyenes fuvola 3/8 hüvelykes | AH9TKT 41AM80 176037500.37503.625 "6.031 "23 / 64 "€412.39
CJT KOOLCARB 17604062 Jobber hosszfúró egyenes fuvola | AH9TKU 41AM81 176040620.40623.875 "6 9 / 32 "25 / 64 "€407.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 17606250 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola 5/8 hüvelykes
€502.07 /Mértékegység