Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 17602188 Jobber hosszfúró egyenes fuvola | AH9TKM 41AM75

CJT KOOLCARB 17602188 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola

Raktáron
Tétel: AH9TKM Típus: 17602188Kereszthivatkozás: 41AM75
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
€425.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.2188
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete7 / 32 "
befejezÓn
Fuvola hossza2.25 "
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz4.25 "
Pont szöge130 fok
Pont típusaHoned Edge
Shank Dia.7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0136
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 17601875 Jobber hosszfúró egyenes fuvola | AH9TKJ 41AM72 176018750.18752"4"3 / 16 "€478.88
CJT KOOLCARB 17602500 Jobber hosszfúró egyenes fuvola 1/4 hüvelykes | AH9TKN 41AM76 176025000.25002.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€407.06
CJT KOOLCARB 17602812 Jobber hosszfúró egyenes fuvola | AH9TKP 41AM77 176028120.28122.75 "5.156 "17 / 64 "€407.06
CJT KOOLCARB 17603125 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola | AH9TKQ 41AM78 176031250.31253.187 "5.59319 / 64 "€375.46
CJT KOOLCARB 17603750 Jobber hosszfúró egyenes fuvola 3/8 hüvelykes | AH9TKT 41AM80 176037500.37503.625 "6.031 "23 / 64 "€412.39
CJT KOOLCARB 17604062 Jobber hosszfúró egyenes fuvola | AH9TKU 41AM81 176040620.40623.875 "6 9 / 32 "25 / 64 "€407.06
CJT KOOLCARB 17604375 Jobber hosszfúró egyenes fuvola | AH9TKV 41AM82 176043750.43754 1 / 16 "6 15 / 32 "27 / 64 "€407.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 17602188 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola
€425.91 /Mértékegység