Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 17502188 Extra Long Drill Straight Flute 7/32 Inch | AH9TKE 41AM68

CJT KOOLCARB 17502188 Extra hosszú fúró egyenes fuvola 7/32 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9TKE Típus: 17502188Kereszthivatkozás: 41AM68
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
€359.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.2188
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete7 / 32 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza4.75 "
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz7 7 / 32 "
Pont szöge125 fok
Pont típusa4 Fazet vékonyított
Shank Dia.7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0431
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 17501250 Extra hosszú fúró egyenes furat 1/8 hüvelyk | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Töredékes hüvelyk2.875 "5.25 "1 / 8 "€338.61
CJT KOOLCARB 17501406 Extra hosszú fúró egyenes furat 9/64 hüvelyk | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Töredékes hüvelyk3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "€358.12
CJT KOOLCARB 17501562 Extra hosszú fúró egyenes furat 5/32 hüvelyk | AH9TJW 41AM60 175015620.1562Töredékes hüvelyk3 15 / 32 "5 29 / 32 "5 / 32 "€358.22
CJT KOOLCARB 17501575 Extra hosszú fúró egyenes furat 4.00mm | AH9TJX 41AM61 175015750.1575Metric88mm150mm4.00mm€358.12
CJT KOOLCARB 17501719 Extra hosszú fúró egyenes furat 11/64 hüvelyk | AH9TJY 41AM62 175017190.1719Töredékes hüvelyk3.75 "6 7 / 32 "11 / 64 "€358.12
CJT KOOLCARB 17501772 Extra hosszú fúró egyenes furat 4.50mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772Metric105mm167mm4.50mm€358.12
CJT KOOLCARB 17501875 Extra hosszú fúró egyenes furat 3/16 hüvelyk | AH9TKA 41AM64 175018750.1875Töredékes hüvelyk4.125 "6 9 / 16 "3 / 16 "€358.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 17502188 Extra hosszú fúró egyenes fuvola 7/32 hüvelykes
€359.79 /Mértékegység