Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 17107874 Jobber Length Drill Straight Flute | AH9TFN 41AL83

CJT KOOLCARB 17107874 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola

Raktáron
Tétel: AH9TFN Típus: 17107874Kereszthivatkozás: 41AL83

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€608.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.7874
Dimenzió típusaMetric
Fúrófej mérete20.00mm
befejezNem bevont
Fuvola hossza154mm
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz217mm
Pont szöge125 fok
Pont típusa4 Facet, Web vékonyított
Shank Dia.20.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 17101875 Jobber hosszúságú fúró egyenes furat 4 hüvelyk hosszúságú AH9TCV 41AL20 171018750.1875Töredékes hüvelyk2"4"3 / 16 "€328.33
CJT KOOLCARB 17102188 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Töredékes hüvelyk2.25 "4.25 "7 / 32 "€343.54
CJT KOOLCARB 17102344 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Töredékes hüvelyk2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€319.21
CJT KOOLCARB 17102500 Jobber hosszúságú fúró egyenes furat 1/4 hüvelyk | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Töredékes hüvelyk2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "€321.84
CJT KOOLCARB 17102656 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Töredékes hüvelyk2.75 "5.156 "17 / 64 "€320.13
CJT KOOLCARB 17102812 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Töredékes hüvelyk2.75 "5.156 "9 / 32 "€320.13
CJT KOOLCARB 17102969 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Töredékes hüvelyk3.187 "5.59319 / 64 "€320.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 17107874 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola
€608.71 /Mértékegység