Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 15003281 Keményfúró egyenes fuvola 21/64 hüvelykes | AH9RXH 41AJ92

CJT KOOLCARB 15003281 Keményfúró egyenes fuvola 21/64 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AH9RXH Típus: 15003281Kereszthivatkozás: 41AJ92

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.3281
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete21 / 64 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza2.75 "
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz4.75 "
Pont szöge118 fok
Pont típusaA bütyök megkönnyebbült, a bevágás elvékonyodott
Shank Dia.5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0454
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 15001719 Keményfúró egyenes fuvola 11/64 hüvelykes | AH9RWP 41AJ75 150017190.1719Töredékes hüvelyk1.5 "3.5 "5 / 32 "€42.12
CJT KOOLCARB 15001875 keményfúró egyenes furat 3/16 hüvelyk | AH9RWQ 41AJ76 150018750.1875Töredékes hüvelyk1.5 "3.5 "11 / 64 "€40.03
CJT KOOLCARB 15001969 Keményfúró fúró egyenes fuvola 5.00 mm | AH9RWR 41AJ77 150019690.1969Metric44.45mm95.25mm4.50mm€47.43
CJT KOOLCARB 15002031 keményfúró egyenes furat 13/64 hüvelyk | AH9RWT 41AJ78 150020310.2031Töredékes hüvelyk1.75 "3.75 "3 / 16 "€41.04
CJT KOOLCARB 15002165 keményfúró fúró egyenes fuvola 5.50 mm | AH9RWU 41AJ79 150021650.2165Metric44.45mm95.25mm5.00mm€52.73
CJT KOOLCARB 15002188 keményfúró egyenes furat 7/32 hüvelyk | AH9RWV 41AJ80 150021880.2188Töredékes hüvelyk1.75 "3.75 "13 / 64 "€42.22
CJT KOOLCARB 15002344 keményfúró egyenes furulya 15/64 hüvelyk | AH9RWW 41AJ81 150023440.2344Töredékes hüvelyk2"4"7 / 32 "€44.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 15003281 Keményfúró egyenes fuvola 21/64 hüvelykes
€50.92 /Mértékegység