CJT KOOLCARB 13005312 Taper Length Drill Bit 17/32 Inch Uncoated | AH9RVF 41AJ44

CJT KOOLCARB 13005312 kúpos hosszúságú fúrószár 17/32 hüvelyk bevonat nélkül

Tétel: AH9RVF Típus: 13005312Kereszthivatkozás: 41AJ44

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej
Tizedes egyenérték0.5312
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete17 / 32 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza121mm
FokozatÁltalános rendeltetésű
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz8"
Pont szöge118 fok
Pont típusaCam megkönnyebbült
Méreteket tartalmaz17 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1724
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)1.59
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszMéreteket tartalmazÁr
CJT KOOLCARB 13001250 kúpos hosszúságú fúrófej 1/8 hüvelyk bevonat nélkül | AH9RTJ 41AJ01 130012500.1250Töredékes hüvelyk70mm5.125 "1 / 8 "-
ajánlatkérés
CJT KOOLCARB 13001406 kúpos hosszúságú fúrófej 9/64 hüvelyk bevonat nélkül | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Töredékes hüvelyk76mm5.375 "9 / 64 "€45.57
CJT KOOLCARB 13001562 kúpos fúrófej 5 / 32in. Bevonat nélkül AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Töredékes hüvelyk76mm5.375 "5 / 32 "€32.37
CJT KOOLCARB 13001719 kúpos hosszúságú fúrófej 11/64 hüvelyk bevonat nélkül | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Töredékes hüvelyk86mm5.75 "11 / 64 "€37.62
CJT KOOLCARB 13001875 kúpos hosszúságú fúrófej 3/16 hüvelyk bevonat nélkül | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875Töredékes hüvelyk86mm5.75 "3 / 16 "€32.94
CJT KOOLCARB 13002031 kúpos hosszúságú fúrófej 13/64 hüvelyk bevonat nélkül | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Töredékes hüvelyk92mm6"13 / 64 "€34.65
CJT KOOLCARB 13002165 Kúpos fúrószár 5.50 mm bevonat nélkül | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165Metric92mm6"5.50€57.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 13005312 kúpos hosszúságú fúrószár 17/32 hüvelyk bevonat nélkül