Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 03480 Krimpelt drótkerékkefe, 6 hüvelykes | AE9HUD 6JXC3

WEILER 03480 Krimpelt drótkerékkefe, 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE9HUD Típus: 03480Kereszthivatkozás: 6JXC3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€373.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole2"
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.6"
Arc szélessége1.25 "
TöltőanyagRozsdamentes acél
Max. FORDULAT6000
Szerelési típusLugas
Vágás hossza1.125 "
Huzal Dia.0.006 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleArc szélességeTöltőanyagSzerelési típusVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 1415 krimpelt huzalkerék kefe arbor 6 hüvelyk | AC6FYD 33M604 14155/8 "- 1/2"1 / 2 "SárgarézLugas1.437 "0.005 "€152.41
WEILER 1475 Krimpelt drótkerékkefe Arbor 6 hüvelyk | AC6FYE 33M605 14755/8 "- 1/2"1 / 2 "SárgarézLugas1.437 "0.011 "€147.43
WEILER 01065 Krimpelt drótkerékkefés menetes pavilon | AC8GJG 3A195 010655/8 "- 1/2"3 / 4 "SzénacélMenetes Arbor1.437 "0.011 "€50.12
WEILER 06080 Krimpelt huzal kerékkefe 6 hüvelykes arbor | AC8GJH 3A196 060802"1"SzénacélLugas1.125 "0.014 "€85.04
WEILER 01045 Krimpelt drótkerékkefe menetes pavilon | AC9KFG 3H443 010455/8 "- 1/2"3 / 4 "SzénacélMenetes Arbor1.437 "0.008 "€63.72
WEILER 01705 Krimpelt huzalkerék-kefe menetes kerítés | AD7KZP 4F720 017055/8 "- 1/2"3 / 4 "Rozsdamentes acélMenetes Arbor1.437 "0.011 "€122.51
WEILER 02325 Krimpelt huzalkerék-kefe menetes kerítés | AD7KZQ 4F721 023255/8 "- 1/2"5 / 8 "SzénacélMenetes Arbor1 1 / 16 "0.014 "€55.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 03480 Krimpelt drótkerékkefe, 6 hüvelykes
€373.53 /Mértékegység