Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 12501990 Jobber Fúrószár huzalméret #8 135 fok | AH9RKZ 41AG52

CJT KOOLCARB 12501990 Jobber fúrószár huzalméret #8 135 fok

Raktáron
Tétel: AH9RKZ Típus: 12501990Kereszthivatkozás: 41AG52

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.1990
Dimenzió típusaHuzal
Fúrófej mérete#8
befejezNem bevont
Fuvola hossza2.5 "
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz3.75 "
Pont szöge135 fok
Pont típusa4 Facet Split
Shank Dia.0.199 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0091
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 12501160 Jobber fúrószár huzalméret #32 135 fok | AH9RJT 41AG23 125011600.1160Huzal1.625 "2.75 "0.116 "€37.96
CJT KOOLCARB 12501200 Jobber fúrószár huzalméret #31 135 fok | AH9RJU 41AG24 125012000.1200Huzal1.625 "2.75 "0.120 "€38.42
CJT KOOLCARB 12501250 Jobber fúrószár 1/8 hüvelykes 135 fok | AH9RJV 41AG25 125012500.1250Töredékes hüvelyk1.625 "2.75 "1 / 8 "€36.76
CJT KOOLCARB 12501285 Jobber fúrószár huzalméret #30 135 fok | AH9RJW 41AG26 125012850.1285Huzal1.625 "2.75 "0.129 "€32.07
CJT KOOLCARB 12501360 Jobber fúrószár huzalméret #29 135 fok | AH9RJX 41AG27 125013600.1360Huzal2"3.125 "0.136 "€41.72
CJT KOOLCARB 12501405 Jobber fúrószár huzalméret #28 135 fok | AH9RJY 41AG28 125014050.1405Huzal2"3.125 "0.141 "€38.72
CJT KOOLCARB 12501406 Jobber fúrószár 9/64 hüvelyk 135 fok | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406Töredékes hüvelyk2"3.125 "9 / 64 "€37.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 12501990 Jobber fúrószár huzalméret #8 135 fok
€37.39 /Mértékegység