Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07890.025.0031 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/4-20 X 5/16, 100PK | AA9XKZ 1HLN8

APPROVED VENDOR U07890.025.0031 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/4-20 X 5/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XKZ Modell: U07890.025.0031Kereszthivatkozás: 1HLN8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€32.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 16 "
Dia Dia.0.125 "
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–52
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1112
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.025.0031 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/4-20 X 5/16, 100PK
€32.98 /csomag