Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 12005469 Jobber fúrószár 35/64 hüvelyk 118 fok | AH9RJF 41AG12

CJT KOOLCARB 12005469 Jobber fúrószár 35/64 hüvelyk 118 fok

Raktáron
Tétel: AH9RJF Típus: 12005469Kereszthivatkozás: 41AG12

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€101.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.5469
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete35 / 64 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza4 13 / 16 "
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz6.625 "
Pont szöge118 fok
Pont típusaCam megkönnyebbült
Shank Dia.35 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1497
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 12000980 Jobber fúrószár huzalméret #40 118 fok | AH9QZY 41AE19 120009800.0980Huzal1.625 "2.75 "0.098 "€32.19
CJT KOOLCARB 12000995 Jobber fúrószár huzalméret #39 118 fok | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Huzal1.625 "2.75 "0.1 "€33.69
CJT KOOLCARB 12001015 Jobber fúrószár huzalméret #38 118 fok | AH9RAA 41AE21 120010150.1015Huzal1.625 "2.75 "0.102 "€33.59
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber fúrószár huzalméret #37 118 fok | AH9RAB 41AE22 120010400.1040Huzal1.625 "2.75 "0.104 "€33.69
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber fúrószár huzalméret #36 118 fok | AH9RAC 41AE23 120010650.1065Huzal1.625 "2.75 "0.107 "€38.91
CJT KOOLCARB 12001094 Jobber fúrószár 7/64 hüvelykes 118 fok | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Töredékes hüvelyk1.625 "2.75 "7 / 64 "€32.84
CJT KOOLCARB 12001100 Jobber fúrószár huzalméret #35 118 fok | AH9RAE 41AE25 120011000.1100Huzal1.625 "2.75 "0.11 "€34.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 12005469 Jobber fúrószár 35/64 hüvelyk 118 fok
€101.37 /Mértékegység