CHRISLYNN 84887 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 31/32 Inch Drill, 60Mm Length, 15PK | CF4QYU

CHRISLYNN 84887 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 31/32 hüvelykes fúró, 60 mm hosszú, 15 PK

Tétel: CF4QYU Típus: 84887

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret31 / 32 "
Beszúrás hossza60mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM24 x 3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84887 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 31/32 hüvelykes fúró, 60 mm hosszú, 15 PK