Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84787 Precíziós reteszelőbetét, metrikus, ömlesztett, 31/32 hüvelykes fúró, 48 mm hosszú, 15 PK | AG9AUY 4184-24CN-480 / MA3329-229 / 15244

CHRISLYNN 84787 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 31/32 hüvelykes fúró, 48 mm hosszú, 15 PK

Raktáron
Tétel: AG9AUY Típus: 84787Kereszthivatkozás: 4184-24CN-480 / MA3329-229 / 15244

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret31 / 32 "
Beszúrás hossza48mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM24 x 3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.69
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 4184-24CN-480
    • Katonai szabvány keresztreferencia: MA3329-229
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 15244

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84787 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 31/32 hüvelykes fúró, 48 mm hosszú, 15 PK
€18.15 /csomag