Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17567.037.0200 U Bolt Stainless Steel 3/8-16 Pipe 2 Inch, 10PK | AE7KKU 5YU90

APPROVED VENDOR U17567.037.0200 U csavar, rozsdamentes acél, 3/8-16 cső, 2 hüvelyk, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE7KKU Modell: U17567.037.0200Kereszthivatkozás: 5YU90
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
€97.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez2"
Belső hossza3.125 "
Belső szélesség2.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8-16
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.11
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152091
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0200 U csavar, rozsdamentes acél, 3/8-16 cső, 2 hüvelyk, 10 PK
€97.73 /csomag