Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84782 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 57/64 Inch Drill, 44Mm Length, 15PK | AG9AUV 5145-22CN-440 / MA3329-225 / 18224

CHRISLYNN 84782 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 57/64 hüvelykes fúró, 44 mm hosszú, 15 PK

Raktáron
Tétel: AG9AUV Típus: 84782Kereszthivatkozás: 5145-22CN-440 / MA3329-225 / 18224

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret57 / 64 "
Beszúrás hossza44mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM22 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 5145-22CN-440
    • Katonai szabvány keresztreferencia: MA3329-225
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 18224

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84782 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 57/64 hüvelykes fúró, 44 mm hosszú, 15 PK
€22.13 /csomag