Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84675 Precíziós reteszelőbetét, metrikus, ömlesztett, 21/32 hüvelykes fúró, 24 mm hosszú, 50 PK | AG9AQQ 4184-16CN-240 / MA3329-168 / 15163

CHRISLYNN 84675 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 21/32 hüvelykes fúró, 24 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG9AQQ Típus: 84675Kereszthivatkozás: 4184-16CN-240 / MA3329-168 / 15163

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret21 / 32 "
Beszúrás hossza24mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM16 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 4184-16CN-240
    • Katonai szabvány keresztreferencia: MA3329-168
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 15163

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84675 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 21/32 hüvelykes fúró, 24 mm hosszú, 50 PK
€19.17 /csomag