Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84626 Reteszelőbetét, Unf, ömlesztett, 33/64 hüvelykes fúró, 0.75 hüvelykes hosszúság, 50 PK

Raktáron
Cikkszám: AG9ANW Típus: 84626Kereszthivatkozás: 3591-8CN-0750 / MS21209-F8-15 / 14083

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret33 / 64 "
Beszúrás hossza0.75 "
Anyag304 Stainless Steel
Menetméret1 / 2-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 3591-8CN-0750
    • Katonai standard kereszthivatkozás: MS21209-F8-15
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 14083

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84626 Reteszelőbetét, Unf, ömlesztett, 33/64 hüvelykes fúró, 0.75 hüvelykes hosszúság, 50 PK
€18.62 /csomag