Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84600 Reteszelőbetét, Unc, Tömeges, 3/32 hüvelykes fúró, 0.129 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG9AND Típus: 84600Kereszthivatkozás: 3585-02CN-0129 / MS21209-C0215 / 13523

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret3 / 32 "
Beszúrás hossza0.129 "
Anyag304 Stainless Steel
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 3585-02CN-0129
    • Katonai standard kereszthivatkozás: MS21209-C0215
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 13523

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84600 Reteszelőbetét, Unc, Tömeges, 3/32 hüvelykes fúró, 0.129 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€17.99 /csomag