Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84565 Precíziós reteszelőbetét, metrikus, ömlesztett, 13/32 hüvelykes fúró, 10 mm hosszú, 50 PK | AG9AMJ 4184-10CN-100 / MA3329-111 / 15102

CHRISLYNN 84565 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 13/32 hüvelykes fúró, 10 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG9AMJ Típus: 84565Kereszthivatkozás: 4184-10CN-100 / MA3329-111 / 15102

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret13 / 32 "
Beszúrás hossza10mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 4184-10CN-100
    • Katonai szabvány keresztreferencia: MA3329-111
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 15102

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84565 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 13/32 hüvelykes fúró, 10 mm hosszú, 50 PK
€17.86 /csomag