Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84228 szabadon futó betét, Unf, ömlesztett, 37/64 hüvelykes fúró, 1.125 hüvelykes hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG9ABY Típus: 84228Kereszthivatkozás: 1191-9CN-1125 / MS124741 / 4094

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret37 / 64 "
Beszúrás hossza1.125 "
Anyag304 Stainless Steel
Menetméret9 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 1191-9CN-1125
    • Katonai standard kereszthivatkozás: MS124741
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 4094

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84228 szabadon futó betét, Unf, ömlesztett, 37/64 hüvelykes fúró, 1.125 hüvelykes hosszúság, 50 PK
€18.98 /csomag