Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84167 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 29/64 Inch Drill, 16.5Mm Length, 50PK | AG9AAH 4649-11CN-165 / 7113

CHRISLYNN 84167 Precíziós betét, szabadon futó, metrikus, tömeges, 29/64 hüvelykes fúró, 16.5 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG9AAH Típus: 84167Kereszthivatkozás: 4649-11CN-165 /7113

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus szabadon futó betét
Fúró méret29 / 64 "
Beszúrás hossza16.5mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM11 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 4649-11CN-165
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 7113

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84167 Precíziós betét, szabadon futó, metrikus, tömeges, 29/64 hüvelykes fúró, 16.5 mm hosszú, 50 PK
€18.39 /csomag