CHRISLYNN 76553 Thin Wall Insert, Metric, 27/64 Inch Drill, 12mm Length, M8 x 1 Inner Thread | CF4RGV

CHRISLYNN 76553 vékonyfalú betét, metrikus, 27/64 hüvelykes fúró, 12 mm hosszú, M8 x 1 belső menet

Tétel: CF4RGV Típus: 76553
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus menetbetét
Fúró méret27 / 64 "
Külső menetméretM12 x 1.25
Beszúrás hossza12mm
Belső menetméretM8 x 1
Anyag303 Stainless Steel

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 76553 vékonyfalú betét, metrikus, 27/64 hüvelykes fúró, 12 mm hosszú, M8 x 1 belső menet