Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT 605-USN-M Lángálló kezeslábas sötétkék M | AB7KPN 23TN53

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Lángálló kezeslábas sötétkék M

Raktáron
Tétel: AB7KPN Modell: 605-USN-MKereszthivatkozás: 23TN53
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
€249.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLángálló kezeslábas
ATPV minősítés12 cal / cm²
Záró típusCipzár
színekSötétkék
SzíncsaládBlues
Mandzsetta stílusBeszegve
Szövet súlya9 oz.
Megfelel a mellkas méretének40–42 ”
Der a derékmérethez32–34 ”
Veszélykockázati kategória (HRC)2
inseam31.5 "
AnyagFR pamut keverék (88% pamut, 12% nejlon)
Zsebek száma6
MéretM
Sleevehossz23.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód6211320010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezinseamMéretSleevehosszÁr
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT 605-USN-L Lángálló kezeslábas sötétkék L | AB7KPP 23TN54 605-USN-L44–46 ”36–38 ”31.25 "L23.5 "€249.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Lángálló kezeslábas sötétkék M
€249.31 /Mértékegység