Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 LE 32cfm | AB6XXW 22P493

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 LE 32cfm

Raktáron
Tétel: AB6XXW Modell: CP9113GESKereszthivatkozás: 22P493
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
€869.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8.0
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés32.0
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítOldal
Szabad sebesség25,000 rpm
Daráló típusakiterjedt
HP1.0
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz12.625 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8855
Hajó magassága (cm)3.99
Hajó hossza (cm)27.99
Hajószélesség (cm)5.99
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: Robusztus felépítés, kettős csapágyak

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességTeljes hosszVáltozó sebességÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 LE 30cfm | AA2VFU 11C902 CP3451-18SEC7.530.0Hátulsó18,000 rpm13 "Nem€1,027.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 LE 32cfm
€869.54 /Mértékegység