Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 LE 30cfm | AA2VFU 11C902

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 LE 30cfm

Raktáron
Tétel: AA2VFU Modell: CP3451-18SECKereszthivatkozás: 11C902
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
€1,027.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.5
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés30.0
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség18,000 rpm
Daráló típusakiterjedt
FogantyúAlumínium gumifogantyúval
HP1.0
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz13 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.998
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességTeljes hosszVáltozó sebességÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 LE 32cfm | AB6XXW 22P493 CP9113GES8.032.0Oldal25,000 rpm12.625 "Igen€869.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 LE 30cfm
€1,027.07 /Mértékegység