Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D Légcsavarozó 3/4 In | AD6PLV 46Z433

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D 3/4 hüvelykes légcsavarkulcs

Raktáron
Tétel: AD6PLV Modell: CP8272-DKereszthivatkozás: 46Z433

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,132.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető3 / 8 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.5
Fúj percenként1000
CFM @ Teljes terhelés38.0
AdóIpari
Szabad sebesség6500 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaÖsszetett
Max. Csavar kapacitás1"
Max. forgatónyomaték1217 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9.125 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaKettős
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 4 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya7.3 font
Nyomatéktartomány184 és 922 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időMax. forgatónyomatékMin. Tömlő méreteTeljes hosszRögzítő típusaSzerszám súlyaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP772H Légcsavarozó 3/4 hüvelykes meghajtás 4200 ford./perc | AA2VHC 11C938 CP772HAlumíniumöntvény1 / 2 "NPT6.01000 ft.-lb.1 / 2 "9.625 "Gyűrű10.5 font€1,097.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D 3/4 hüvelykes légcsavarkulcs
€1,132.74 /Mértékegység