Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Légcsavarozó 3/4 hüvelykes meghajtás 4200 ford./perc | AA2VHC 11C938

CHICAGO PNEUMATIC CP772H légcsavarkulcs 3/4 hüvelykes meghajtó 4200 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VHC Modell: CP772HKereszthivatkozás: 11C938
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
€1,068.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.0
Fúj percenként900
CFM @ Teljes terhelés24.0
Adóáltalános
Szabad sebesség4200 rpm
FogantyúAlumíniumöntvény
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAlumíniumöntvény
Max. Csavar kapacitás1-1 / 8 "
Max. forgatónyomaték1000 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz9.625 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 4 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya10.5 font
Nyomatéktartomány150 és 700 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9185
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8467115040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időMax. forgatónyomatékMin. Tömlő méreteTeljes hosszRögzítő típusaSzerszám súlyaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D Légcsavarozó 3/4 In | AD6PLV 46Z433 CP8272-DÖsszetett3 / 8 "NPT9.51217 ft.-lb.3 / 8 "9.125 "Kettős7.3 font€764.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP772H légcsavarkulcs 3/4 hüvelykes meghajtó 4200 ford./perc
€1,068.83 /Mértékegység