Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP825CT légcsavaros csavarkulcs, 3/8 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó, 4-18 láb-Lbs. Nyomatéktartomány | CD2UYT 468H64

CHICAGO PNEUMATIC CP825CT légcsavaros csavarkulcs, 3/8 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 4-18 láb-Lbs. Nyomaték tartomány

Raktáron
Tétel: CD2UYT Típus: CP825CTKereszthivatkozás: 468H64
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
€350.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.20
CFM @ Teljes terhelés15.5
Meghajtó mérete3/8 "négyzet
KimerítHátulsó
Szabad sebesség275 rpm
FogantyúÖsszetett
Fejmagasság1 5 / 16 "
Fej szélessége1.625 "
Ház anyagaÖsszetett
Hossz6 39 / 64 "
Max. forgatónyomaték26 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaLabda
IrányváltóIgen
GázkarFogantyú
Szerszám súlya1.1 font
Nyomatéktartomány4 és 18 ft.-lb.
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP825C racsnis csavarkulcs, 1/4 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 4-18 láb-Lbs. Nyomatéktartomány | CD2PYC 468H63 CP825C1/4 "négyzet€337.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP825CT légcsavaros csavarkulcs, 3/8 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 4-18 láb-Lbs. Nyomaték tartomány
€350.97 /Mértékegység