Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP825C racsnis csavarkulcs, 1/4 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 4-18 láb-Lbs. Nyomatéktartomány | CD2PYC 468H63

CHICAGO PNEUMATIC CP825C légcsavaros csavarkulcs, 1/4 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 4-18 láb-Lbs. Nyomaték tartomány

Raktáron
Tétel: CD2PYC Típus: CP825CKereszthivatkozás: 468H63

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€337.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.20
CFM @ Teljes terhelés15.5
Meghajtó mérete1/4 "négyzet
KimerítHátulsó
Szabad sebesség275 rpm
FogantyúÖsszetett
Fejmagasság1 5 / 16 "
Fej szélessége1.625 "
Ház anyagaÖsszetett
Hossz6 39 / 64 "
Max. forgatónyomaték26 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaLabda
IrányváltóIgen
GázkarFogantyú
Szerszám súlya1.1 font
Nyomatéktartomány4 és 18 ft.-lb.
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP825CT légcsavaros csavarkulcs, 3/8 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó, 4-18 láb-Lbs. Nyomatéktartomány | CD2UYT 468H64 CP825CT3/8 "négyzet€350.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP825C légcsavaros csavarkulcs, 1/4 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 4-18 láb-Lbs. Nyomaték tartomány
€337.90 /Mértékegység