Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtás 9500 ford./perc | AA2VHA 11C936

CHICAGO PNEUMATIC CP7722 légcsavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtó 9500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VHA Modell: CP7722Keresztszám: 11C936 / 48FX84
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
€403.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.2
Fúj percenként1400
CFM @ Teljes terhelés13.0
Adóáltalános
Szabad sebesség9500 rpm
FogantyúAlumíniumöntvény
Fogantyú típusaFogantyú
Ház anyagaAlumíniumöntvény
Max. Csavar kapacitás3 / 8 "
Max. forgatónyomaték90 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6 2 / 7 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
StílusSorban
Szerszám súlya2.1 font
Nyomatéktartomány5 és 65 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntMax. forgatónyomatékTeljes hosszStílusSzerszám súlyaNyomatéktartományÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtás 6800 ford./perc | AA2VFW 11C908 CP6300RSRAcél3.51800180 ft.-lb.6"Pisztoly markolat3.5 font40 és 150 ft.-lb.€625.22
CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtás 9400 ford./perc | AA2VHB 11C937 CP7729Magnézium5.0-415 ft.-lb.6 2 / 5 "Pisztoly markolat2.78 font.50 és 300 ft.-lb.€520.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7722 légcsavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtó 9500 ford./perc
€403.16 /Mértékegység