Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtás 6800 ford./perc | AA2VFW 11C908

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR ütvecsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtó 6800 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VFW Típus: CP6300RSRKereszthivatkozás: 11C908
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
€625.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
Fúj percenként1800
CFM @ Teljes terhelés14.0
AdóIpari
Szabad sebesség6800 rpm
FogantyúAlumíniumöntvény
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAcél
Max. Csavar kapacitás3 / 8 "
Max. forgatónyomaték180 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6"
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya3.5 font
Nyomatéktartomány40 és 150 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7415
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8467115040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntMax. forgatónyomatékTeljes hosszStílusSzerszám súlyaNyomatéktartományÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtás 9500 ford./perc | AA2VHA 11C936 CP7722Alumíniumöntvény3.2140090 ft.-lb.6 2 / 7 "Sorban2.1 font5 és 65 ft.-lb.€366.21
CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtás 9400 ford./perc | AA2VHB 11C937 CP7729Magnézium5.0-415 ft.-lb.6 2 / 5 "Pisztoly markolat2.78 font.50 és 300 ft.-lb.€520.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR ütvecsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtó 6800 ford./perc
€625.22 /Mértékegység