Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtás 9400 ford./perc | AA2VHB 11C937

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 légcsavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtó 9400 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VHB Modell: CP7729Kereszthivatkozás: 11C937

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€520.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.0
CFM @ Teljes terhelés20.0
Adóáltalános
Szabad sebesség9400 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaMagnézium
Max. Csavar kapacitás1 / 2 "
Max. forgatónyomaték415 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6 2 / 5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya2.78 font.
Nyomatéktartomány50 és 300 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5795
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntMax. forgatónyomatékTeljes hosszStílusSzerszám súlyaNyomatéktartományÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtás 6800 ford./perc | AA2VFW 11C908 CP6300RSRAcél3.51800180 ft.-lb.6"Pisztoly markolat3.5 font40 és 150 ft.-lb.€625.22
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtás 9500 ford./perc | AA2VHA 11C936 CP7722Alumíniumöntvény3.2140090 ft.-lb.6 2 / 7 "Sorban2.1 font5 és 65 ft.-lb.€366.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 légcsavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtó 9400 ford./perc
€520.66 /Mértékegység