Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelyk | AA2VGN 11C924

CHICAGO PNEUMATIC CP7255E levegős véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2VGN Típus: CP7255EKereszthivatkozás: 11C924
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
€410.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés16
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.20
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Pálya Dia.3 / 16 "
Teljes hossz7 5 / 16 "
Pad arc típusaHorog és hurok
Pad méret6"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPad méretÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésGázkarSzabad sebességFogantyúHáz anyagaPálya Dia.Ár
CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Air Random Orbitális csiszoló 0.20 LE 5 hüvelykes | AA2VFV 11C903 CP35115"416Fogantyú12,000 rpmÖsszetettÖsszetett3 / 16 "€454.25
CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbitális csiszoló 0.20 LE 2 hüvelykes | AA2VGF 11C917 CP7200S2"5.2521ravasz15,000 rpmAlumíniumGumi3 / 8 "€293.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7255E levegős véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelykes
€410.64 /Mértékegység