Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Air Random Orbitális csiszoló 0.20 LE 2 hüvelykes | AA2VGF 11C917

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S levegős véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2VGF Modell: CP7200SKereszthivatkozás: 11C917
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
€293.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.25
CFM @ Teljes terhelés21
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaGumi
HP0.20
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Pálya Dia.3 / 8 "
Teljes hossz6.5 "
Pad arc típusaHorog és hurok
Pad méret2"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete1 / 4 "-20
Gázkarravasz
Vákuum / nem vákuumVákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPad méretÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésGázkarSzabad sebességFogantyúHáz anyagaPálya Dia.Ár
CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Air Random Orbitális csiszoló 0.20 LE 5 hüvelykes | AA2VFV 11C903 CP35115"416Fogantyú12,000 rpmÖsszetettÖsszetett3 / 16 "€454.25
CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelyk | AA2VGN 11C924 CP7255E6"416Fogantyú12,000 rpmÖsszetettÖsszetett3 / 16 "€410.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7200S levegős véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 2 hüvelykes
€293.59 /Mértékegység