Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP714 Air Hammer 13cfm 2000bpm | AA2VGB 11C913

CHICAGO PNEUMATIC CP714 légkalapács 13 cfm 2000 bpm

Raktáron
Tétel: AA2VGB Modell: CP714Kereszthivatkozás: 11C913
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
€1,064.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács
Légbevezető1 / 4 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.2
Fúj percenként2000
CFM @ Teljes terhelés13
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz6 11 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.401 "
Szár típusaRound
Lökethossz3-3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóTeljes hosszSzárméretÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Air Hammer 14.6cfm 3200bpm | AA2VFY 11C910 CP71103.6320014.6általános9"0.401 "€250.08
CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Air Hammer 13.5cfm 3500bpm | AA2VFZ 11C911 CP71113.4350013.5általános6 11 / 16 "0.401 "€173.10
CHICAGO PNEUMATIC CP717 Air Hammer 13cfm 1800bpm | AA2VGD 11C915 CP7173.2180013Ipari7.5 "0.498 "€1,530.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP714 légkalapács 13 cfm 2000 bpm
€1,064.97 /Mértékegység