Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP717 Air Hammer 13cfm 1800bpm | AA2VGD 11C915

CHICAGO PNEUMATIC CP717 légkalapács 13 cfm 1800 bpm

Raktáron
Tétel: AA2VGD Modell: CP717Kereszthivatkozás: 11C915
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
€1,530.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács
Légbevezető1 / 4 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.2
Fúj percenként1800
CFM @ Teljes terhelés13
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz7.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.498 "
Szár típusaRound
Lökethossz2-7 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8467195090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóTeljes hosszSzárméretÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Air Hammer 14.6cfm 3200bpm | AA2VFY 11C910 CP71103.6320014.6általános9"0.401 "€250.08
CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Air Hammer 13.5cfm 3500bpm | AA2VFZ 11C911 CP71113.4350013.5általános6 11 / 16 "0.401 "€173.10
CHICAGO PNEUMATIC CP714 Air Hammer 13cfm 2000bpm | AA2VGB 11C913 CP7143.2200013Ipari6 11 / 16 "0.401 "€1,064.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP717 légkalapács 13 cfm 1800 bpm
€1,530.02 /Mértékegység