Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Air Hammer 13.5cfm 3500bpm | AA2VFZ 11C911

CHICAGO PNEUMATIC CP7111 légkalapács 13.5 cfm 3500 bpm

Raktáron
Tétel: AA2VFZ Modell: CP7111Kereszthivatkozás: 11C911
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
€173.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács
Légbevezető1 / 4 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.4
Fúj percenként3500
CFM @ Teljes terhelés13.5
Adóáltalános
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz6 11 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.401 "
Szár típusaRound
Lökethossz2-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8467195090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóTeljes hosszSzárméretÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Air Hammer 14.6cfm 3200bpm | AA2VFY 11C910 CP71103.6320014.6általános9"0.401 "€250.08
CHICAGO PNEUMATIC CP714 Air Hammer 13cfm 2000bpm | AA2VGB 11C913 CP7143.2200013Ipari6 11 / 16 "0.401 "€1,064.97
CHICAGO PNEUMATIC CP717 Air Hammer 13cfm 1800bpm | AA2VGD 11C915 CP7173.2180013Ipari7.5 "0.498 "€1,530.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7111 légkalapács 13.5 cfm 3500 bpm
€173.10 /Mértékegység