Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7120 tűskála 1-3/16 hüvelykes, löket 15 Cfm | AA2VGA 11C912

CHICAGO PNEUMATIC CP7120 tűskála 1-3/16 hüvelykes löket 15 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2VGA Modell: CP7120Kereszthivatkozás: 11C912
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
€564.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNeedle Scaler
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.75
Fúj percenként4800
CFM @ Teljes terhelés15
Adóáltalános
Fogantyú típusaEgyenes
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz18 "
Szükséges nyomás90 psi
lábszár1/2 "négyzet
Lökethossz1-3 / 16 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.267
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8467195090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Házzár (tű)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7115 tűskála, 1-5/16 hüvelykes, 9.9 Cfm | AC6DME 33E884 CP71154.140009.911.4 "€485.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7120 tűskála 1-3/16 hüvelykes löket 15 Cfm
€564.90 /Mértékegység