Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7115 tűskála, 1-5/16 hüvelykes, 9.9 Cfm | AC6DME 33E884

CHICAGO PNEUMATIC CP7115 tűskála 1-5/16 hüvelykes löket 9.9 Cfm

Raktáron
Tétel: AC6DME Modell: CP7115Kereszthivatkozás: 33E884
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
€485.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNeedle Scaler
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.1
Fúj percenként4000
CFM @ Teljes terhelés9.9
DesignEgyenes
Adóáltalános
Fogantyú típusaEgyenes
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz11.4 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz1-5 / 16 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4693
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Házzár (rögzített gallér)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7120 tűskála 1-3/16 hüvelykes, löket 15 Cfm | AA2VGA 11C912 CP71203.7548001518 "€564.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7115 tűskála 1-5/16 hüvelykes löket 9.9 Cfm
€485.50 /Mértékegység