Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-085AB Ipari pneumatikus csiszoló 8500 RPM | AF6ZBK 20RG99

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-085AB pneumatikus csiszoló ipari 8500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AF6ZBK Modell: CP3650-085ABKereszthivatkozás: 20RG99
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
€2,495.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus csiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10
CFM @ Teljes terhelés42
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség8500 rpm
Daráló típusaSzög
FogantyúÖsszetett
HP2.3
ZárOrsó
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen
Kerékátmérő7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8467290010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-085AB pneumatikus csiszoló ipari 8500 ford./perc
€2,495.26 /Mértékegység